Phoenix Contact AS - DC-DC OMF 9-18 DC / 24DC 5A - 2320131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde 1 - 9...18 V
Sekundærspenning 1 - 24 V
Antall faser - 1
Merkeeffekt - 120 VA
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356482240
Elnummer
4502724
Leverandørens varenummer
2320131
Typebeskrivelse
QUINT-PS/12DC/24DC/ 5
Primærspenningsområde 1:
9...18 V
Sekundærspenning 1:
24 V
Antall faser:
1
Merkeeffekt:
120 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Primærspenningsområde 2:
9...18 V
Primærspenningsområde 3:
9...9 V
Sekundærspenning 2:
24 V
Sekundærspenning 3:
24 V
Nøyaktighetsklasse:
2
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
32 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
125 mm


