Utgått

Phoenix Contact AS - DC/DC-OMFORMER QUINT-PS-24DC/24DC/10 2866378 - 2866378

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde 1 - 18...32 V

  • Sekundærspenning 1 - 24 V

  • Antall faser - 1

  • Merkeeffekt - 240 VA

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918987169

Elnummer

6613015

Leverandørens varenummer

2866378

Typebeskrivelse

DC/DC OMFORMER

Primærspenningsområde 1:

18...32 V

Sekundærspenning 1:

24 V

Antall faser:

1

Merkeeffekt:

240 VA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Primærspenningsområde 2:

18...32 V

Primærspenningsområde 3:

18...18 V

Sekundærspenning 2:

24 V

Sekundærspenning 3:

24 V

Nøyaktighetsklasse:

2

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Ringkjerne:

nei

Egnet for montering på kretskort:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde:

80 mm

Høyde:

130 mm

Dybde:

125 mm

QUINT DC/DC omfomer inn 18-32VDC / ut 24VDC / 10A