Phoenix Contact AS - DEK-OV- 12DC/24DC/ 3 - 2941387
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 9,6...14,4 V
Sekundærspenningsområde - 3...30 V
Nominell driftstrøm Ie - 3 A
Type digital utgang - Elektronisk
Med LED-visning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918080402
Elnummer
4300145
Leverandørens varenummer
2941387
Typebeskrivelse
DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 3
Primærspenningsområde:
9,6...14,4 V
Sekundærspenningsområde:
3...30 V
Nominell driftstrøm Ie:
3 A
Type digital utgang:
Elektronisk
Med LED-visning:
Ja
Effekt-solid-state-relemodul, inngang 12 V DC, utgang 3-30 V DC / 3 A, modulbredde 6,2 mm


