Phoenix Contact AS - DEKSEL D-URTK 0310020 - 0310020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918001056
Elnummer
1268290
Leverandørens varenummer
0310020
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
DEKSEL FOR URTK/S
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


