Utgått

Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR MBK 2,5/E - 1414035

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 1 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918021290

Elnummer

1265218

Leverandørens varenummer

1414035

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER TILBEHØR

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Grå

Tykkelse:

1 mm

Pluggbar:

nei

DEKSEL FOR MBK 2,5/E