Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR PTTBS 2,5-2MTB - 3210404
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 0,8 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356909242
Elnummer
1200577
Leverandørens varenummer
3210404
Typebeskrivelse
D-PTTBS 2,5-2MTB
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
0,8 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 127,5 mm, bredde: 0,8 mm, høyde: 56,6 mm, farge: grå


