Utgått

Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR QT 1,5/2,5 - 3206034

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 2,2 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918169558

Elnummer

1268166

Leverandørens varenummer

3206034

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER TILBEHØR

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Grå

Tykkelse:

2,2 mm

Pluggbar:

nei

DEKSEL FOR QT 1,5/2,5