Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR QTCU 2,5 - 3206597
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356057752
Elnummer
1264990
Leverandørens varenummer
3206597
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, Lengde: 62,6 mm, Bredde: 2,2 mm, Farge: grå


