Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR ST/PIT 4 - D-ST 4 - 3030420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4017918188030
Elnummer
1268109
Leverandørens varenummer
3030420
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, Lengde: 56 mm, Bredde: 2,2 mm, Høyde: 36,5 mm, Farge: grå


