Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR STTBS 2,5/PTTBS 2,5 - 3038503
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918906887
Elnummer
1200572
Leverandørens varenummer
3038503
Typebeskrivelse
D-STTBS 2,5
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 78 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 54,5 mm, farge: grå
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


