Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR UK 16 BLÅ - D-UK 16 BU - 3006108
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Blå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918091354
Elnummer
1268199
Leverandørens varenummer
3006108
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Blå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
nei
DEKSEL FOR UK 16 BLÅ
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


