Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR UK 3 N BU - 10 N BU - 3003101

KopierKopier
Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR UK 3 N BU - 10 N BU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Blå

  • Tykkelse - 1,8 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918090487

Elnummer

1265284

Leverandørens varenummer

3003101

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER TILBEHØR

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Blå

Tykkelse:

1,8 mm

Pluggbar:

nei

DEKSEL FOR UK 3 N BU TIL UK 10 N BU