Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR UK 3 N TIL UK 10 N - 3003020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 1,8 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918090425
Elnummer
1265227
Leverandørens varenummer
3003020
Typebeskrivelse
D-UK 4/10
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
1,8 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 42,5 mm, bredde: 1,8 mm, høyde: 35,9 mm, farge: grå


