Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR UKKB 10 - 3001394
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918089887
Elnummer
1265292
Leverandørens varenummer
3001394
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
nei
DEKSEL FOR UKKB 10
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


