Phoenix Contact AS - DEKSEL FOR UKKB 3/5 BLÅ - 2771104
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Blå
Tykkelse - 2,5 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918068202
Elnummer
1265291
Leverandørens varenummer
2771104
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Blå
Tykkelse:
2,5 mm
Pluggbar:
nei
DEKSEL FOR UKKB 3/5 BLÅ
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


