Phoenix Contact AS - DEKSEL ST 1,5 & ST/PIT 2,5 - D-ST 2,5 - 3030417
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4017918188047
Elnummer
1268108
Leverandørens varenummer
3030417
Typebeskrivelse
D-ST 2,5
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 48,6 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 29,1 mm, farge: grå


