Phoenix Contact AS - DEKSEL ST1,5&ST/PIT 2,5-QUATTR - D-ST 2,5-QUATTRO - 3030514
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4017918187972
Elnummer
1268126
Leverandørens varenummer
3030514
Typebeskrivelse
D-ST 2,5-QUATTRO
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 72,2 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 29,1 mm, farge: grå


