Phoenix Contact AS - DINSKINNEFESTE NS35 HORIS PTF - 1049500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - DIN-skinne, 35 mm
Type montasjeskinne - Rett
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626662213
Elnummer
1236279
Leverandørens varenummer
1049500
Typebeskrivelse
PTFIX 1,5-NS15A
Type feste:
DIN-skinne, 35 mm
Type montasjeskinne:
Rett
Materiale:
Andre
Monteringsskinneadapter, lengde: 21,6 mm, bredde: 8 mm, høyde: 10,85 mm


