Phoenix Contact AS - DIODEMODUL 7DIODER POSITIV POL - 2950064
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Andre
Type driftspenning - AC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 250...250 V
Med LED-visning - nei
Driftspenning ved AC 60 Hz - 250...250 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918083939
Elnummer
4300144
Leverandørens varenummer
2950064
Typebeskrivelse
DIVERSE
Funksjon:
Andre
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
250...250 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
250...250 V
DIODEMODUL 7DIODER POSITIV POL
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


