Phoenix Contact AS - DIODESTIKKER - 2802329
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Bredde/nettmåling - 6 mm
Farge - Grå
Type strømtilkobling - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918074418
Elnummer
1265022
Leverandørens varenummer
2802329
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Monteringsmetode:
Andre
Bredde/nettmåling:
6 mm
Farge:
Grå
Type strømtilkobling:
Andre
Byggelementstikker med universaldiode, for tilkobling av topolede byggelementer i basisklemmen, høyde: 19 mm, farge: grå
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


