Phoenix Contact AS - E-MOBILITY EM-CP-PP-ETH 2902802 - 2902802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ladestrøm - 80 A
Nødåpning ved strømutfall - Ja
Maks. Antall regulerbare ladepunkter - 1
Med kommunikasjonsgrensesnitt - nei
Effektforbruk - 1 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356681032
Elnummer
1500005
Leverandørens varenummer
2902802
Typebeskrivelse
EM-CP-PP-ETH
Ladestrøm:
80 A
Nødåpning ved strømutfall:
Ja
Maks. Antall regulerbare ladepunkter:
1
Med kommunikasjonsgrensesnitt:
nei
Effektforbruk:
1 W
Bredde:
71,6 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
61 mm


