Phoenix Contact AS - E-MOBILITY EM-EV-CLR-12V 2903246 - 2903246
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nødåpning ved strømutfall - Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt - nei
Bredde - 35,6 mm
Høyde - 90 mm
Dybde - 61 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356728843
Elnummer
1500064
Leverandørens varenummer
2903246
Typebeskrivelse
EM-EV-CLR-12V
Nødåpning ved strømutfall:
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt:
nei
Bredde:
35,6 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
61 mm
EV Charge Lock Release overvåker driftsspenningen på 12 V i den elektromotoriske aktuatoren til en pluggkobling, leder låse- og frigjøringssignalene igjennom og sender en frigjøringsimpuls til aktuatoren dersom driftsspenningen svikter.
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


