Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Phoenix Contact AS - E-MOBILITY EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS 1622459 - 1622459

KopierKopier
Phoenix Contact AS - E-MOBILITY EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS 1622459

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ladestrøm - 63 A

  • Nødåpning ved strømutfall - nei

  • Maks. Antall regulerbare ladepunkter - 1

  • Med kommunikasjonsgrensesnitt - nei

  • Effektforbruk - 1 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626040615

Elnummer

1500398

Leverandørens varenummer

1622459

Typebeskrivelse

EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS

Ladestrøm:

63 A

Nødåpning ved strømutfall:

nei

Maks. Antall regulerbare ladepunkter:

1

Med kommunikasjonsgrensesnitt:

nei

Effektforbruk:

1 W

Bredde:

124 mm

Høyde:

128 mm

Dybde:

64 mm

Ladestyringen EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS med hus for skinnemontering brukes for å lade opp el-kjøretøyer på trefase vekselstrømsnett i henhold til IEC 61851-1, modus 3. Optimalisert for ladestasjoner med fastmontert kjøretøyladeplugg. Alle ladefunksjoner og omfattende konfigureringsinnstillinger er allerede integrert.