Phoenix Contact AS - E-MOBILITY EV-RCM-C2-AC30-DC6 1622451 - 1622451
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ladestrøm - 63 A
Nødåpning ved strømutfall - nei
Maks. Antall regulerbare ladepunkter - 1
Med kommunikasjonsgrensesnitt - nei
Effektforbruk - 1 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626040608
Elnummer
1500007
Leverandørens varenummer
1622451
Typebeskrivelse
EV-RCM-C2-AC30-DC6
Ladestrøm:
63 A
Nødåpning ved strømutfall:
nei
Maks. Antall regulerbare ladepunkter:
1
Med kommunikasjonsgrensesnitt:
nei
Effektforbruk:
1 W
Bredde:
36 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
70,5 mm


