Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Phoenix Contact AS - E-MOBILITY EV-T1G3C-1AC20A-5,0M2,5ESBK01 1628013 - 1628013

KopierKopier
Phoenix Contact AS - E-MOBILITY EV-T1G3C-1AC20A-5,0M2,5ESBK01 1628013

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC 1 fase

  • Utførelse kjøretøyside - Type 1

  • Lademodus - Mode 3

  • Nominell strøm - 20 A

  • Nominell spenning - 250 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626376790

Elnummer

1500392

Leverandørens varenummer

1628013

Typebeskrivelse

EV-T1G3C-1AC20A-5,0M2,5ESBK01

Strømtype:

AC 1 fase

Utførelse kjøretøyside:

Type 1

Lademodus:

Mode 3

Nominell strøm:

20 A

Nominell spenning:

250 V

Antall kommunikasjonsledere:

2

Utførelse infrastrukturside:

Fri ende

Med Incable kontrollboks (ICCB):

nei

Med temperaturføler:

nei

Kabellengde:

5 m

Kabeltype:

Rett

AC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, med beskyttelseshette, Type 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), designlinje C-Line, kabel: 5 m, svart, rett, plugghode: svart, gripeområde: grå