Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Phoenix Contact AS - E-MOBILITY EV-T2G3C-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 1627366 - 1627366

KopierKopier
Phoenix Contact AS - E-MOBILITY EV-T2G3C-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 1627366

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC 1 fase

  • Utførelse kjøretøyside - Type 2

  • Lademodus - Mode 3

  • Nominell strøm - 32 A

  • Nominell spenning - 250 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626317038

Elnummer

1500390

Leverandørens varenummer

1627366

Typebeskrivelse

EV-T2G3C-1AC32A-5,0M6,0ESBK01

Strømtype:

AC 1 fase

Utførelse kjøretøyside:

Type 2

Lademodus:

Mode 3

Nominell strøm:

32 A

Nominell spenning:

250 V

Antall kommunikasjonsledere:

2

Utførelse infrastrukturside:

Fri ende

Med Incable kontrollboks (ICCB):

nei

Med temperaturføler:

nei

Kabellengde:

5 m

Kabeltype:

Rett

Kontaktmateriale:

Andre

Overflatebehandling av kontakter:

Andre

CHARX connect comfort, AC-ladekabel, med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende, for lading av el-kjøretøyer (EV) med vekselstrøm (AC) med type 2 kjøretøyladekontakter, med beskyttelseshette, Type 2, IEC 62196-2, hus: svart, grå, PHOENIX CONTACT-logo, kabel: 5 m, svart, rett