Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Phoenix Contact AS - E-MOBILITY EV-T2G3PC-3AC32A-4,0M6,0ESBK01 1623509 - 1623509

KopierKopier
Phoenix Contact AS - E-MOBILITY EV-T2G3PC-3AC32A-4,0M6,0ESBK01 1623509

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC 3 fase

  • Utførelse kjøretøyside - Type 2

  • Lademodus - Mode 3

  • Nominell strøm - 32 A

  • Nominell spenning - 480 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626177908

Elnummer

1500377

Leverandørens varenummer

1623509

Typebeskrivelse

EV-T2G3PC-3AC32A-4,0M6,0ESBK01

Strømtype:

AC 3 fase

Utførelse kjøretøyside:

Type 2

Lademodus:

Mode 3

Nominell strøm:

32 A

Nominell spenning:

480 V

Antall kommunikasjonsledere:

2

Utførelse infrastrukturside:

Type 2

Med Incable kontrollboks (ICCB):

nei

Med temperaturføler:

nei

Kabellengde:

4 m

Kabeltype:

Rett

CHARX connect comfort, Mobil AC-ladekabel, med kjøretøyladeplugg og infrastrukturladeplugg, for lading av el-kjøretøyer (EV) med vekselstrøm (AC) med type 2 kjøretøyladekontakter, med beskyttelseshette, Type 2, IEC 62196-2, hus: svart, grå, PHOENIX CONTACT-logo, kabel: 4 m, svart, rett