Phoenix Contact AS - EL. VERNEBRYTTER 1-POL, 24VDC - 2908262
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Automat
Sikringsholder - Pluggbar
Type feilindikator - Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,2...2,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626323763
Elnummer
1600349
Leverandørens varenummer
2908262
Typebeskrivelse
PTCB E1 24DC/1-8A NO
Sikringssett:
Automat
Sikringsholder:
Pluggbar
Type feilindikator:
Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,2...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...4 mm²
Tilkoblingstype 1:
Innstikklemme-tilkobling
Antall etasjer:
1
Farge:
Grå
Driftsspenning for feilindikering:
18...30 V
Spenningstype for feilindikering:
DC
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...4 mm²
Merkestrøm In:
24 A
Merkespenning:
24 V
Tilkoblingstype 2:
Innstikklemme-tilkobling
Monteringsmetode:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-25...50 °C
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
105,8 mm
Dybde:
55,6 mm
Terminalplate nødvendig:
nei


