Phoenix Contact AS - ELEKTRONIKKHUS UMK-BE 22,5 2970028 - 2970028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Skinnemontering er mulig - nei
Materiale - Andre
Bredde - 22,5 mm
Høyde - 165 mm
Veggmontering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918087555
Elnummer
1266842
Leverandørens varenummer
2970028
Typebeskrivelse
UMK-BE 22,5
Skinnemontering er mulig:
nei
Materiale:
Andre
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
165 mm
Veggmontering:
nei
Farge:
Grønn
Dybde:
77 mm
Ekstruderprofilhus, Pluggmodul-basiselement, åpen, profilbredde (innvendig): 72,2 mm, lengde: 22,5 mm, tverrforbindelse: uten bussforbinder, farge: grønn (6021)


