Phoenix Contact AS - ELEKTRONIKKHUS UMK-BE 45 2970015 - 2970015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingstype - Åpen
Skinnemontering er mulig - nei
Materiale - Andre
Bredde - 45 mm
Høyde - 165 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918087548
Elnummer
1268299
Leverandørens varenummer
2970015
Typebeskrivelse
UMK-BE 45
Kapslingstype:
Åpen
Skinnemontering er mulig:
nei
Materiale:
Andre
Bredde:
45 mm
Høyde:
165 mm
Sidestilte kapslinger:
Ja
Veggmontering:
nei
Integrert PCB-monteringsteknikk:
nei
Farge:
Grønn
Dybde:
15,5 mm


