Phoenix Contact AS - ELEKTRONIKKHUSKOMPONENTER UMK-SE 11,25-1 2970442 - 2970442
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingstype - Åpen
Skinnemontering er mulig - Ja
Materiale - Plast
Bredde - 0,5 mm
Høyde - 32 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918087722
Elnummer
1266841
Leverandørens varenummer
2970442
Typebeskrivelse
UMK-SE 11,25-1
Kapslingstype:
Åpen
Skinnemontering er mulig:
Ja
Materiale:
Plast
Bredde:
0,5 mm
Høyde:
32 mm
Sidestilte kapslinger:
nei
Veggmontering:
nei
Integrert PCB-monteringsteknikk:
nei
Type overflate:
Andre
Farge:
Grønn
Dybde:
77 mm


