Phoenix Contact AS - ELEKTRONISK AUTOMATSIKRING - 1115658
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Monteringsmetode - Andre
Nominell strøm - 10 A
Aktiv strømbegrensing x IN - 2
Type sikring - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4063151040192
Elnummer
1602576
Leverandørens varenummer
1115658
Typebeskrivelse
CAPAROC E4 12-24DC/1-10A
Antall poler:
1
Monteringsmetode:
Andre
Nominell strøm:
10 A
Aktiv strømbegrensing x IN:
2
Type sikring:
Andre
Konstruktionstype:
Basiselement
Bredde:
12,4 mm
Høyde:
132,4 mm
Dybde:
111,3 mm
Driftsspenning:
30 V
Kontaktutførelse:
Uten galvanisk skille
Fail-Safe-Element:
15 A
Brytetid:
5 ms
Maks.kapasitiv last:
25000 µF
Med fjernkontakt:
nei