Phoenix Contact AS - ELEKTRONISK AUTOMATSIKRING CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL 2910410 - 2910410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Monteringsmetode - Andre
Nominell strøm - 16 A
Aktiv strømbegrensing x IN - 0
Type sikring - Elektronisk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626448558
Elnummer
1600128
Leverandørens varenummer
2910410
Typebeskrivelse
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL
Antall poler:
1
Monteringsmetode:
Andre
Nominell strøm:
16 A
Aktiv strømbegrensing x IN:
0
Type sikring:
Elektronisk
Bredde:
36 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
98 mm
Driftsspenning:
30 V
Fail-Safe-Element:
15 A
Brytetid:
0,01 ms
Maks.kapasitiv last:
0,03 µF
Med fjernkontakt:
nei


