Phoenix Contact AS - ELEKTRONISK VERNEBRYTER 1-POL - 2800916
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Monteringsmetode - Andre
Nominell strøm - 2 A
Aktiv strømbegrensing x IN - 1,25
Type sikring - Elektronisk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356690652
Elnummer
1658234
Leverandørens varenummer
2800916
Typebeskrivelse
CB E1 24DC/2A NC P
Antall poler:
1
Monteringsmetode:
Andre
Nominell strøm:
2 A
Aktiv strømbegrensing x IN:
1,25
Type sikring:
Elektronisk
Konstruktionstype:
Støpsel
Bredde:
12,3 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
52 mm
Driftsspenning:
30 V
Fail-Safe-Element:
4 A
Brytetid:
0,4 ms
Maks.kapasitiv last:
0,02 µF
Med fjernkontakt:
nei