Phoenix Contact AS - ELEKTRONISK VERNEBRYTER 4-CH - 2906032

KopierKopier
Phoenix Contact AS - ELEKTRONISK VERNEBRYTER 4-CH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 1

  • Monteringsmetode - Andre

  • Nominell strøm - 40 A

  • Aktiv strømbegrensing x IN - 0

  • Type sikring - Elektronisk

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4055626149356

Elnummer

1681600

Leverandørens varenummer

2906032

Typebeskrivelse

CBMC E4 24DC/1-10A NO

Antall poler:

1

Monteringsmetode:

Andre

Nominell strøm:

40 A

Aktiv strømbegrensing x IN:

0

Type sikring:

Elektronisk

Bredde:

36 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

98 mm

Driftsspenning:

30 V

Fail-Safe-Element:

15 A

Brytetid:

0,01 ms

Maks.kapasitiv last:

0,045 µF

Med fjernkontakt:

Ja

Flerkanals elektronisk automatsikring som beskyttelse av fire forbrukere på 24 V DC ved overlast og kortslutning. Med elektronisk låsemekanisme for innstilt nominell strøm. Installeres på DIN-monteringsskinner.