Phoenix Contact AS - ELEKTRONISK VERNEBRYTER 4-CH - 2905743
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Monteringsmetode - Andre
Nominell strøm - 40 A
Aktiv strømbegrensing x IN - 2
Type sikring - Elektronisk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356992350
Elnummer
1681601
Leverandørens varenummer
2905743
Typebeskrivelse
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R
Antall poler:
1
Monteringsmetode:
Andre
Nominell strøm:
40 A
Aktiv strømbegrensing x IN:
2
Type sikring:
Elektronisk
Bredde:
41 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
121 mm
Driftsspenning:
30 V
Fail-Safe-Element:
15 A
Brytetid:
0,02 ms
Maks.kapasitiv last:
0,075 µF
Med fjernkontakt:
Ja


