Phoenix Contact AS - EMD-BL-PTC - 2906252
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Antall målekretser - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626053738
Elnummer
4109933
Leverandørens varenummer
2906252
Typebeskrivelse
EMD-BL-PTC
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Antall målekretser:
1
Feil-lagring mulig:
nei
Temperaturmåleområde:
-25...70 °C
Antall vekselkontakter:
1
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Ekstern tilbakestilling:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
88 mm
Dybde:
65,5 mm


