Phoenix Contact AS - EMD-BL-PTC-PT - 2906253
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Med avtakbare klemmer - nei
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Antall målekretser - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626053745
Elnummer
4109934
Leverandørens varenummer
2906253
Typebeskrivelse
EMD-BL-PTC-PT
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Antall målekretser:
1
Feil-lagring mulig:
nei
Temperaturmåleområde:
-25...70 °C
Antall vekselkontakter:
1
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Ekstern tilbakestilling:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
88 mm
Dybde:
65,5 mm


