Phoenix Contact AS - EMD-BL-V-230 Overvåkingsrele spenning 1-fas - 2903523
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningsmåleområde 1 - 0...230 V
Type spenningsmåleområde - AC/DC
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - Ja
Spenningsmåleområde 2 - 0...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356747271
Elnummer
4352019
Leverandørens varenummer
2903523
Typebeskrivelse
EMD-BL-V-230
Spenningsmåleområde 1:
0...230 V
Type spenningsmåleområde:
AC/DC
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
Ja
Spenningsmåleområde 2:
0...24 V
Responsverdi spenning:
0...230 V
Funksjon énfase underspenning:
Ja
Funksjon trefase underspenning:
nei
Funksjon énfase overspenning:
nei
Funksjon trefase overspenning:
nei
Funksjon énfase vindu:
Ja
Funksjon trefase vindu:
nei
Function DC-underspenning:
Ja
Function DC-overspenning:
nei
Function DC-spenningsvindu:
Ja
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
89,5 mm
Dybde:
65,5 mm