Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - EML (10X7)R YE - 0816676

KopierKopier
Phoenix Contact AS - EML  (10X7)R YE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Gul

  • Lengde - 7 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356107631

Elnummer

1265007

Leverandørens varenummer

0816676

Typebeskrivelse

MERKELAPPER

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Gul

Lengde:

7 mm

Gjennomsiktig:

nei

Halogenfri:

nei

Bredde:

10 mm

Høyde:

10 mm

Etiketter til termoskriver, merkefeltstørrelse: 10 mm x 7 mm, 1 rull = 10 000 etiketter