Phoenix Contact AS - EML (20X7)R YE - 0816773
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 7 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356107686
Elnummer
1265008
Leverandørens varenummer
0816773
Typebeskrivelse
MERKELAPPER
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
7 mm
Gjennomsiktig:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
20 mm
Høyde:
20 mm
Etiketter for termoskriver, merkefeltstørrelse: 20 mm x 7 mm, 1 rull = 5000 etiketter
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


