Phoenix Contact AS - EML (40X8)R TR - 1097013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Andre
Lengde - 1 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626935447
Elnummer
1802792
Leverandørens varenummer
1097013
Typebeskrivelse
EML (40X8)R TR
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Andre
Lengde:
1 mm
Diameter:
0 mm
Gjennomsiktig:
Ja
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
8 mm
Høyde:
40 mm
Etikett, Rull, transparent, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 2500