Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL - 3076036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356644051
Elnummer
1203295
Leverandørens varenummer
3076036
Typebeskrivelse
D-UTI/3
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
Ja
Endedeksel, lengde: 93,5 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 51,2 mm, farge: grå


