Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-PT 1,5/S-3L 3113771 - 3113771
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356572477
Elnummer
1265087
Leverandørens varenummer
3113771
Typebeskrivelse
D-PT 1,5/S-3L
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 97,2 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 45,5 mm, farge: grå


