Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-PT 1,5/S-QUATTRO 3208375 - 3208375
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356564373
Elnummer
1265083
Leverandørens varenummer
3208375
Typebeskrivelse
D-PT 1,5/S-QUATTRO
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 63,2 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 24,3 mm, farge: grå
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


