Phoenix Contact AS - Endedeksel D-Pt 2,5-Mt 3211003 - 3211003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4046356412735
Elnummer
1264971
Leverandørens varenummer
3211003
Typebeskrivelse
D-PT 2,5-MT
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 62 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 29,1 mm, farge: grå
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


