Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-PT 6 3212044 - 3212044
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356494786
Elnummer
1265078
Leverandørens varenummer
3212044
Typebeskrivelse
D-PT 6
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 57,7 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 42 mm, farge: grå
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


