Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-PTME 4 3212167 - 3212167
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356512749
Elnummer
1265815
Leverandørens varenummer
3212167
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Deksel, Lengde: 70,6 mm, Bredde: 2,2 mm, Høyde: 39,7 mm, Farge: grå
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


