Phoenix Contact AS - Endedeksel D-Pttb 2,5 3211634 - 3211634
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4046356428378
Elnummer
1264973
Leverandørens varenummer
3211634
Typebeskrivelse
D-PTTB 2,5
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 68 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 39,6 mm, farge: grå
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


