Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-PTTBV 2,5/4 - 1083611
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626818696
Elnummer
1203433
Leverandørens varenummer
1083611
Typebeskrivelse
D-PTTBV 2,5/4
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
Ja
Endedeksel, lengde: 99,5 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 49,8 mm, farge: grå
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


